Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dometic Cool-Ice CI 70 Kühlbox 71 l Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dometic Cool-Ice CI 70 Kühlbox 71 l Grau
Dometic Cool-Ice CI 70 Kühlbox 71 l Grau
Dometic Cool-Ice CI 70 Kühlbox 71 l Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-70243626
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600000543
EAN/GTIN:
     9331391007912
Suchbegriffe:
Elektro-Kühlbox
Elektrokühlbox
elektrische Kühlbox
Universalkühlbox
Diese hocheffiziente und extrem leichte Eisbox hält Eis mehrere Tage lang gefroren. Dank der dicken Gefrierfach-Schaumstoffisolierung und der einzigartigen Labyrinthdichtung können Sie auch bei sehr hohen Außentemperaturen eiskalte Getränke genießen. Ein Gerät mit bestechender Vielseitigkeit Umfangreiches Zubehörangebot und Benutzerfreundlichkeit stehen bei den neuen Dometic Cool-Ice-Eisboxen im Mittelpunkt. Die neue Eisbox-Zubehörserie verbessert den Komfort auf Reisen, sichert die Eisbox an verschiedensten Standorten, ermöglicht bessere Aufbewahrung Ihrer Speisen und Getränke und bietet sogar Vorrichtungen zur Unterbringung Ihrer Getränke oder Ihrer Angelrute! Für die neuen Dometic Eisboxen ist ein bequemes Sitzkissen erhältlich, das Sie z. B. beim Angeln oder bei Bootsfahrten nutzen und ganz einfach anbringen und abnehmen können. Mit Körben und Trennelementen organisieren Sie den Inhalt der Box. Sie können beispielsweise Ihre Angelköder und Ihre Speisen in getrennten Bereichen unterbringen. Wir haben verschiedenste Zubehörartikel entwickelt, die sich im Tragegriff der neuen Dometic Eisboxen verstauen lassen. Die leichte und einfach zu montierende Halterung bietet Platz für bis zu zwei Getränkehalter, Angelrutenhalter oder Flaschenöffner. Stellen Sie sich Ihr gewünschtes Zubehör zusammen! Hervorragende Dichtung Hohe Außentemperaturen, unebenes Gelände, Staub und Schlamm? Damit werden die Dometic Eisboxen spielend fertig. Die Cool Ice Kühlboxen sind mit einer extrem effektiven Isolierung ausgestattet und halten mit Hilfe von Coolpacks oder Eiswürfeln Lebensmittel, Fische, Köderfische und Wildbret frisch. Je nach Nutzung und Witterungsbedingungen bleibt der Inhalt der Box sogar mehrere Tage lang kühl! Außerdem haben diese Kühlboxen 5 Jahre Garantie! Schließlich ist jedes Detail der aus hochschlagfestem Kunststoff nahtlos geformten Boxen für härteste Einsätze ausgelegt. Mit einer starken und dicken Schaumstoffisolierung und einer einzigartigen Labyrinthdichtung ermöglicht die zuverlässige Ausführung dieser Kühlbox, die Luft im Inneren länger kalt zu halten. Dadurch halten Ihre Eiswürfel trotz extremer Außentemperaturen viel länger. Anwendungstipps Lagern Sie die Dometic Eisboxen vor der Verwendung wenn möglich mehrere Stunden lang in einer kühlen Umgebung und außerhalb von direktem Sonnenlicht. Beim Befüllen mit Getränken oder Lebensmitteln empfehlen wir, diese vorzukühlen. Standardkühlakkus oder Eiswürfel sind ebenso geeignet wie Kühlmittel. Luft führt zu einer Beeinträchtigung der Kühlleistung und verkürzt die Kühldauer. Vermeiden Sie daher ein unnötiges Öffnen und beladen Sie die Boxen so voll wie möglich. Tagelang gefrorenes Eis Dometic Cool-Ice Kühlboxen wie die Dometic Cool-Ice CI 70 sind ideal in allen Fällen, in denen keine Stromversorgung zur Verfügung steht. Damit bleibt Ihr Eis tagelang gefroren – je nach Modell und Bedingungen sogar bis zu zehn Tage lang. Die dicke Schaumstoffisolierung und die Ausführung mit Labyrinthdichtung sorgen dafür, dass das Eis länger gefroren bleibt. Durch die rotationsgeformte Ausführung sind keine Nähte vorhanden, durch die Wärme eindringen oder Kälte austreten könnte! Cool-Ice Eisboxen sind extrem widerstandsfähig, langlebig und einfach zu reinigen. Durch Ihre Robustheit sind sie ideal für den Einsatz bei andauernder Witterungseinwirkung geeignet, insbesondere auf Booten. Die CI 70-Kühlbox besitzt ergonomische Griffe aus robustem Polyethylen, die auch zur Befestigung der Kühlbox verwendet werden können.
Weitere Informationen:
Merkmale
Fassungsvermögen
71 l
Verschließbar
Ja
Design
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Polyethylen
Isolationsmaterial
Schaum
Scharnierdeckel
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Griffanzahl
2
Füße
Ja
Ablassschraube
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
692 mm
Verpackungstiefe
517 mm
Verpackungshöhe
434 mm
Paketgewicht
12000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
690 mm
Tiefe
515 mm
Höhe
432 mm
Gewicht
11800 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,40*
€ 176,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,06*
€ 172,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 143,59*
€ 170,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,07*
€ 164,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,72*
€ 157,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,85*
€ 143,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.