Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 61801145 Schlauchverschraubung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp 61801145 Schlauchverschraubung
Lapp 61801145 Schlauchverschraubung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-70184771
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61801145
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schlauchkupplung
Produktfarbe
Schwarz
Gewindegröße
Pg11
Klemmbereich
5 - 10 mm
Gewindelänge
8 mm
Durchmesser unterstützte Rohrleitungen
15.8 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68, IP69
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Betriebstemperatur
-40 - 115 °C
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,162*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 7,56* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 181,43*
€ 215,9017
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 177,93*
€ 211,7367
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 171,76*
€ 204,3944
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 165,98*
€ 197,5162
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 151,162*
€ 179,88278
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.