Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabila REC 300 Digital receiver Bezugspegel 0,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stabila REC 300 Digital receiver Bezugspegel 0,8 m
Stabila REC 300 Digital receiver Bezugspegel 0,8 m
Stabila REC 300 Digital receiver Bezugspegel 0,8 m
Stabila REC 300 Digital receiver Bezugspegel 0,8 m
Stabila REC 300 Digital receiver Bezugspegel 0,8 m
Stabila REC 300 Digital receiver Bezugspegel 0,8 m
Stabila REC 300 Digital receiver Bezugspegel 0,8 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-70182057
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     16957
EAN/GTIN:
     4005069169572
Suchbegriffe:
Laserempfänger
Rotationslaser-Empfänger
rotationslaser empfänger
Weitere Informationen:
Design
Typ
Bezugspegel
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Stativbefestigung
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Akku/Batterie
Energiequelle
Akku
Betriebszeit
70 h
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Merkmale
Maximale Reichweite
0.8 m
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 260,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,77*
€ 349,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,78*
€ 342,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 287,04*
€ 341,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,38*
€ 331,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,15*
€ 325,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,74*
€ 310,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
07468
ab € 44,40*
Zubehör
STABILA Messgeräte
19270
ab € 963,49*
Zubehör
STABILA Messgeräte
19019
ab € 1.166,53*
Zubehör
STABILA Messgeräte
19111
ab € 1.189,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.