Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic CF-LNDMLSTD Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic CF-LNDMLSTD Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Auto
Panasonic CF-LNDMLSTD Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Auto
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7016559
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CF-LNDMLSTD
EAN/GTIN:
     7330381183775
Suchbegriffe:
KFZ Kleingeräte Adapter
KFZ Netzgerät
KFZ Netzteil
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
11 - 32 V
Maximale Ausgangsspannung
15 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
6 A
Stromversorgung
90 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
20 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
235 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
900 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Aufladetyp
Auto
Aufladekompatibilität
Tablet
Energiequelle
Zigarettenanzünder
Betriebsprinzip
Kontakt
Kompatibilität
Toughbook
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Zigarettenanzünder, Ladegerät für Zigarettenanzünder, Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ, Zigarettenanzünder-Ladegerät, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, kfz netzteil panasonic, kfz zigarettenanzünder ladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 694,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 791,45*
€ 941,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 781,97*
€ 930,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 760,44*
€ 904,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 736,68*
€ 876,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 694,75*
€ 826,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.