Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton VS-DL18/2SQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton VS-DL18/2SQ
Visaton VS-DL18/2SQ
Visaton VS-DL18/2SQ
Visaton VS-DL18/2SQ
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7012385
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     50154
EAN/GTIN:
     4007540501543
Suchbegriffe:
ELA-Deckeneinbaulautsprecher
ELA-Deckenlautsprecher
ELA-Einbaulautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
2-Wege-Decken- und Wandeinbaulautsprecher mit weißem Kunststoffrahmen und Metallgitter, bestückt mit einem 17-cm-(6.5")-Koaxiallautsprecher. Geeignet für den Einbau in Hohlraumdecken und Hohlraumwände. Schnellmontage durch vier schraubbare Spannvorrichtungen für die Befestigung in einem quadratischen Decken- oder Wandausschnitt. Federklemmen erlauben die schnelle und einfache Verbindung mit dem 100-V-Netz oder mit einem normalen Verstärker (8 Ohm).
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abnehmbare Schutzhaube
Ja
Kompatibilität
IP X3
Schwingspulendurchmesser
20 mm
Audio
RMS-Leistung
40 W
Musik Energie
60 W
Frequenzbereich
70 - 20000 Hz
Impedanz
8 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
63 mm
Höhe
220 mm
Gewicht
864 g
Kabellänge
0.22 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Lautsprecher
Lautsprechertyp
2-Wege
Lautsprecherplatzierung
Deckenmontage möglich, Wandmontierbar
Subwoofer-Treiberdurchmesser (imperial)
6.5 Zoll
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Nutzung
Universal
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.