Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundig WMS 3000 BT DAB Heim-Audio-Mikrosystem 20 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundig WMS 3000 BT DAB Heim-Audio-Mikrosystem 20 W Schwarz
Grundig WMS 3000 BT DAB Heim-Audio-Mikrosystem 20 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-70055505
Hersteller:
     Grundig
Herst.-Nr.:
     GMH1010
EAN/GTIN:
     4013833033974
Suchbegriffe:
CD-Player
Digitalradio
HiFi-Anlagen
Hifi-Anlage
WMS 3000 BT DAB+ Micro HiFi System
Design-HiFi-System im schlanken Flat-Design das sich perfekt in Ihren Wohnraum
einfügt - ausgestattet mit DAB+, Bluetooth Audio-Streaming, CD/MP3, sowie
Musikwiedergabe über den USB-Anschluss.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Sonstige Funktionen
Färbung
Monochromatisch
Radio
Unterstützte Bänder
DAB+, FM
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
228 mm
Höhe
124 mm
Gewicht
2560 g
Design
Typ
Heim-Audio-Mikrosystem
Produktfarbe
Schwarz
Optical-Disc-Player
Ja
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Leistungen
Hi-Fi
Ja
Playback MP3
Ja
USB-unmittelbare Wiedergabe
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
AUX-Eingang
Ja
Multimedia
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Bass-Reflex
Ja
Ergonomie
Equalizer
Ja
Equalizer Modi
Klassisch, Flach, Jazz, Pop, Rock
Wandmontage
Ja
Fernbedienung
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,79*
€ 144,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,85*
€ 141,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,13*
€ 133,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,29*
€ 128,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,40*
€ 115,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.