Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiptel foot switch Anrufbeantworter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiptel foot switch Anrufbeantworter Schwarz
Tiptel foot switch Anrufbeantworter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-700082
Hersteller:
     Tiptel
Herst.-Nr.:
     1125250
EAN/GTIN:
     4005579204145
Suchbegriffe:
AB
Anrufbeantworter
Fußschalter
tiptel ab
Der optionale FuЯschalter wird einfach an einer speziellen Anschlussbuchse des tiptel 570 office angeschlossen und ermцglicht dann die komfortable Steuerung der Funktionen Wiedergabe, Rьcklauf und Vorlauf. Besonders bei der Bearbeitung lдngerer Aufzeichnungen oder vieler Nachrichten kann so deutlich Zeit eingespart und Stress vermieden werden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Schnittstelle
mini DIN
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
105 x 180 x 40 mm
Gewicht
620 g
Weitere Suchbegriffe: fußschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,44*
€ 226,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,99*
€ 226,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,87*
€ 209,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,16*
€ 198,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,16*
€ 178,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.