Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading 066-18 Beleuchtungsdekoration Flammenlampe 6 Glühbirne(n) LED 2,7 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading 066-18 Beleuchtungsdekoration Flammenlampe 6 Glühbirne(n) LED 2,7 W
Star Trading 066-18 Beleuchtungsdekoration Flammenlampe 6 Glühbirne(n) LED 2,7 W
Star Trading 066-18 Beleuchtungsdekoration Flammenlampe 6 Glühbirne(n) LED 2,7 W
Star Trading 066-18 Beleuchtungsdekoration Flammenlampe 6 Glühbirne(n) LED 2,7 W
Star Trading 066-18 Beleuchtungsdekoration Flammenlampe 6 Glühbirne(n) LED 2,7 W
Star Trading 066-18 Beleuchtungsdekoration Flammenlampe 6 Glühbirne(n) LED 2,7 W
Star Trading 066-18 Beleuchtungsdekoration Flammenlampe 6 Glühbirne(n) LED 2,7 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69882206
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     066-18
EAN/GTIN:
     7391482066183
Suchbegriffe:
Candlelight LED
LED Kerzen
LED Teelicht
candlelight led 6er
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Design
Produkttyp
Flammenlampe
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Grau, Weiß
Deckenform
Kerze
Kabelfarbe
Transparent
Zertifizierung
CE
Lampen
Anzahl an Lampen
6 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
2.7 W
Lampenleistung
0.048 W
Lichtfarbe
Gelb
Spannung
2.4 V
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
5000 h
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.8 m
Energie
Energiequelle
Akku
Eingangsspannung
9 DC V
Stromstärke
0.02 A
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
6
Batteriereichweite
6 h
Weitere Suchbegriffe: candlelight led
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.