Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading 607-60-1 Künstlicher Weihnachtsbaum Unbeleuchtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading 607-60-1 Künstlicher Weihnachtsbaum Unbeleuchtet
Star Trading 607-60-1 Künstlicher Weihnachtsbaum Unbeleuchtet
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69882150
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     607-60-1
EAN/GTIN:
     7391482036292
Suchbegriffe:
Christbaum
Nordmanntanne
Tannenbaum
Weihnachtsbaum
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Unbeleuchtet
Produktfarbe
Grün
Anzahl der Sektionen
3
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1400 mm
Tiefe
1400 mm
Höhe
2100 mm
Weitere Suchbegriffe: star trading tannenbaum, christbaum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,56*
€ 143,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,07*
€ 141,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,79*
€ 136,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,25*
€ 130,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,28*
€ 114,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.