Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGRO 1040-32 Elektrischer Netzstecker Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGRO 1040-32 Elektrischer Netzstecker Schwarz
AGRO 1040-32 Elektrischer Netzstecker Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69872035
Hersteller:
     AGRO
Herst.-Nr.:
     1040-32
EAN/GTIN:
     4013456536845
Suchbegriffe:
Verschlussstopfen (Rohr)
verschlussstopfen (rohr)
Dichtstopfen mit ECON®-Technik, für das Abdichten aller gängigen Elektroinstallationsrohre in Installationsdosen oder an Leitungsauslässen. Der lange Dichtstutzen mit drei Dichtlippen und unterschiedlichen Weiten passt sich dem jeweiligen Installationsrohr an und garantiert den luftdichten und rauchdichten Abschluss auch bei schräg geschnittenen Rohren. Ab Rohrgröße M25 sind die Membranflächen durch Trennstege unterteilt. Diese sorgen für eine sichere Leitungsführung und vermeiden Beschädigungen und Leitungszwickel.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
32 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Größe
32
Zertifizierung
ECON
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,49035*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,7024*
€ 0,83586
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66035*
€ 0,78582
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,63035*
€ 0,75012
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,62035*
€ 0,73822
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58035*
€ 0,69062
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,49035*
€ 0,58352
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.