Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 42603 ODD-Gehäuse 13,3 cm (5.25") SATA III Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 42603 ODD-Gehäuse 13,3 cm (5.25") SATA III Schwarz
DeLOCK 42603 ODD-Gehäuse 13,3 cm (5.25") SATA III Schwarz
DeLOCK 42603 ODD-Gehäuse 13,3 cm (5.25") SATA III Schwarz
DeLOCK 42603 ODD-Gehäuse 13,3 cm (5.25") SATA III Schwarz
DeLOCK 42603 ODD-Gehäuse 13,3 cm (5.25") SATA III Schwarz
DeLOCK 42603 ODD-Gehäuse 13,3 cm (5.25") SATA III Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69867276
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     42603
EAN/GTIN:
     4043619426034
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Dieses Gehäuse von Delock ist eine externe Lösung für verschiedene Ultra Slim SATA Laufwerke mit 9,5 mm Höhe, z. B. DVD-ROM, DVD±RW, Blu-ray etc. Somit wird das eingebaute Laufwerk in ein mobiles Laufwerk umgewandelt. Für den Einbau des Laufwerks wird kein Werkzeug benötigt. Das Gehäuse wird über den USB Typ-A Stecker mit dem Computer oder Notebook verbunden.
Weitere Informationen:
Optisches Laufwerk
Größe (Imperial)
5.25 "
Optische Festplatte interface
SATA III
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Stecker
USB Typ-A
Integriertes USB-Kabel
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Leistungen
Chipsatz
Initio INIC-3619
Hot-Swap
Ja
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Energiequelle
USB
Plug
Ja
Markenkompatibilität
Jede Marke
Gewicht und Abmessungen
Breite
143 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
16 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.