Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun Silk-épil 9 9-980 Senso Smart Roségold, Weiß 40 Pinzette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun Silk-épil 9 9-980 Senso Smart Roségold, Weiß 40 Pinzette
Braun Silk-épil 9 9-980 Senso Smart Roségold, Weiß 40 Pinzette
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69677114
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     4210201190189
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Rasierer
Akkurasierer
Elektro Rasierer
Elektrorasierer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungsbürste
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Roségold, Weiß
Anzahl der Pinzetten
40 Pinzette
Rasierer
Ja
Trimmer
Ja
Waschbar
Ja
Nass
Ja
Flexibler Aufsatz
Ja
Massagefunktion
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Wasserfest
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Ladezeit
2 h
Betriebsdauer
50 min
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,17*
€ 154,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,46*
€ 154,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,91*
€ 148,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,87*
€ 145,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,08*
€ 127,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.