Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLUB3D USB Type C Cable to DP 1.4 8K60Hz M/M 1.8m/5.9ft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLUB3D USB Type C Cable to DP 1.4 8K60Hz M/M 1.8m/5.9ft
CLUB3D USB Type C Cable to DP 1.4 8K60Hz M/M 1.8m/5.9ft
CLUB3D USB Type C Cable to DP 1.4 8K60Hz M/M 1.8m/5.9ft
CLUB3D USB Type C Cable to DP 1.4 8K60Hz M/M 1.8m/5.9ft
CLUB3D USB Type C Cable to DP 1.4 8K60Hz M/M 1.8m/5.9ft
CLUB3D USB Type C Cable to DP 1.4 8K60Hz M/M 1.8m/5.9ft
CLUB3D USB Type C Cable to DP 1.4 8K60Hz M/M 1.8m/5.9ft
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69615515
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CAC-1557
EAN/GTIN:
     8719214471224
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Das Club 3D CAC-1557 Kabel ist ein DisplayPort™ Signalwandler. Das USB Typ C auf DisplayPort™ 1.4 Kabel ist die einfachste Lösung um Ihre mit USB Typ C ausgestattete Quelle, die DisplayPort™ Alternate Mode unterstützt, mit einem DisplayPort™ 1.4 Monitor, TV oder Projektor und umgekehrt zu verbinden. Mit Strom über den USB Typ C Port versorgt, benötigt das Kabel keine externe Energieversorgung und ist ideal für die Nutzung mit den neuesten Notebooks / MacBook (Pro) und Tablets.

Unterstützt bis zu 4K UHD Auflösung bei 120Hz und 8K bei 60Hz und HDR
Das USB Typ C auf DisplayPort™ 1.4 Kabel unterstützt UHD Auflösungen bis zu 4K UHD @ 120Hz oder 8K bei 60Hz für ein klares und scharfes Bild, sowie HDR. Die Unterstützung für 120 Bilder pro Sekunde liefern außergewöhnlich glatte Videodarstellung. Nutzen Sie das Kabel um über Ihr USB Typ C oder DP 1.4 fähiges Produkt Games zu spielen, Videos anzusehen oder im Internet zu surfen und sich dies auf Ihrem Ultra-Hoch-Auflösenden Monitor oder TV anzeigen zu lassen. Unterstützt bis zu 8 Audiokanäle und ermöglicht so High-Definition Digital Audio und Video. Unterstützt nicht den Dual Mode DisplayPort™ (DP++)

Kompatibel mit allen Betriebssytemen
Das USB Typ C auf DisplayPort™ 1.4 Kabel unterstützt alle USB Typ C Produkte mit DisplayPort™ ALT Mode und Betriebssysteme, einschließlich, aber nicht begrenzt auf, Apple OS X, Windows 7, 8.1 und 10 und Google Chrome OS.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p, 2160p
Umwandlertyp
Aktiver Videokonverter
Hot-Swap
Ja
Plug
Ja
Zertifizierung
ROHS, FCC, and CE EMI requirements
Kompatible Betriebssysteme
Apple OS X Microsoft Windows Google Chrome OS
Kompatible Produkte
Apple macbook m1 Apple macbook m1 pro
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
Displayport 1.4
Kabellänge
1.8 m
DisplayPorts-Version
1.4
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
450 mm
Paketgewicht
6 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
1800 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
70 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.