Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann DU 771.1 G Schwarz 603,1 m³/h A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bomann DU 771.1 G Schwarz 603,1 m³/h A
Bomann DU 771.1 G Schwarz 603,1 m³/h A
Bomann DU 771.1 G Schwarz 603,1 m³/h A
Bomann DU 771.1 G Schwarz 603,1 m³/h A
Bomann DU 771.1 G Schwarz 603,1 m³/h A
Bomann DU 771.1 G Schwarz 603,1 m³/h A
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69512068
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     771110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
Kaminabdeckung
Kaminhaube
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
655 mm
Verpackungstiefe
490 mm
Verpackungshöhe
445 mm
Paketgewicht
17000 g
Lieferumfang
Montageset
Ja
Leitungssystem enthalten
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Jährlicher Energieverbrauch
43 kWh
Anschlusswert
233 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
222 mm
Tiefe
172 mm
Höhe (min)
400 mm
Höhe (max)
780 mm
Gewicht
14000 g
Leistungen
Maximale Absaugleistung
603.1 m³/h
Absaugart
Abluft/Umluft
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Geräuschpegel
63 dB
Auftriebs-Funktion
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Eingebautes Display
Ja
Gehäusematerial
Glas
Timer
Ja
Steuerung
Berührung
Display-Typ
LCD
Durchmesser Auspuffanschluss
150 mm
Zertifizierung
GS
Filterung
Fettfiltertyp
Aluminium
Anzahl Filter
1 Stück(e)
Anzahl der Filterschichten
5 Stück(e)
Geschirrspülerfilter
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,82*
€ 193,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,32*
€ 190,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,16*
€ 184,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,57*
€ 175,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,68*
€ 157,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.