Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton VS-TIW200XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton VS-TIW200XS
Visaton VS-TIW200XS
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6950485
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     1340
EAN/GTIN:
     4007540013404
Suchbegriffe:
Tieftöner
tieftöner 8 ohm
tieftöner
20 cm (8") High-End-Tieftöner speziell für kleine Subwoofer. Die extra breite Gummisicke, die lange Schwingspule und das besonders große Magnetsystem erlauben extreme Hübe. Durch die mehrfache Belüftung der Schwingspule (Polkernbohrung, Bohrungen in der Polplatte, Öffnungen im Aluminiumdruckgusskorb zur Hinterlüftung der Zentrierung) werden Verluste und Strömungsgeräusche minimiert. Der Schwingspulenträger aus Kapton und die lange Schwingspule erlauben sehr hohe Belastungen. Die Membran ist eine Sandwichkonstruktion aus Glasfaserschichten und Polyestergewebe und damit besonders resonanzarm. Diese konstruktiven Details führen zu einer hohen Pegelfestigkeit und hervorragender Tiefbasswiedergabe auch in kleinen Gehäusen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
222 x 222 x 114 mm
Lautsprecher
1
Schallldruckpegel
84 dB
Audio
RMS-Leistung
120 W
Musik Energie
180 W
Frequenzbereich
fu – 7500 Hz Hz
Impedanz
8 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2500 g
Durchmesser
189 mm
Lautsprecher
Audio Kanäle
1.0 Kanäle
Tieftönerdurchmesser
200 mm
Subwoofer-Treiberdurchmesser (imperial)
8 Zoll
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,66*
€ 232,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,79*
€ 223,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,48*
€ 214,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,19*
€ 206,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,65*
€ 187,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.