Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton VS-AL170


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton VS-AL170
Visaton VS-AL170
Visaton VS-AL170
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6950439
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     1302
EAN/GTIN:
     4007540013022
Suchbegriffe:
Mitteltieftöner
Tieftöner
tieftöner 8 ohm
mitteltieftöner
17 cm (6,5") High-End Tiefmitteltöner mit steifer, eloxierter Aluminium-Membran, stabilem Aludruckgusskorb und elastischer Gummisicke. Geringste mechanische und elektrische Verluste durch Polkernventilierung, hinterlüftete Zentrierung, Kapton-Schwingspulenträger. Sehr großer linearer Hub durch lange Schwingspule. Speziell geeignet als Tiefmitteltöner in hochwertigen 2-, 3- und 4-Wege-High-End-Kombinationen bis ca. 2500 Hz.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1200 g
Merkmale
RMS-Leistung
70 W
Musik Energie
100 W
Impedanz
8 Ohm
Frequenzbereich
fu – 10000 Hz Hz
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,48*
€ 245,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,63*
€ 236,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 160,05*
€ 190,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,01*
€ 184,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,56*
€ 176,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,43*
€ 161,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.