Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton VS-DSM25FFL/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton VS-DSM25FFL/8
Visaton VS-DSM25FFL/8
Visaton VS-DSM25FFL/8
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6950348
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     1153
EAN/GTIN:
     4007540011530
Suchbegriffe:
Hochtonkalotte
Hochtöner
visaton hochtöner 8 ohm
hochtöner 8 ohm
25 mm (1") High-End-Titankalotte für den Hochtonbereich ab 2000 Hz. Durch eine speziell entwickelte Verfahrenstechnik lässt sich die enorm harte Titanfolie zu ultraleichten Kalotten prägen, die zusammen mit der stark bedämpften Supronyl-Sicke einen linearen und partialschwingungsfreien Frequenzgang ermöglichen. Durch die enorme magnetische Induktion im mit Ferrofluid gefüllten Luftspalt lassen sich gleichzeitig ein hoher Wirkungsgrad und eine hohe Belastbarkeit realisieren.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
530 g
Merkmale
RMS-Leistung
80 W
Musik Energie
140 W
Impedanz
8 Ohm
Frequenzbereich
1000 – 30000 Hz Hz
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: hochtöner
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,86*
€ 161,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,32*
€ 156,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,62*
€ 89,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,29*
€ 84,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,66*
€ 81,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,91*
€ 72,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.