Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

adam hall SLTS017E Beleuchtungsständer/-Halterung mit Spezialeffekten Schwarz Stahl 45 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
adam hall SLTS017E Beleuchtungsständer/-Halterung mit Spezialeffekten Schwarz Stahl 45 kg
adam hall SLTS017E Beleuchtungsständer/-Halterung mit Spezialeffekten Schwarz Stahl 45 kg
adam hall SLTS017E Beleuchtungsständer/-Halterung mit Spezialeffekten Schwarz Stahl 45 kg
adam hall SLTS017E Beleuchtungsständer/-Halterung mit Spezialeffekten Schwarz Stahl 45 kg
adam hall SLTS017E Beleuchtungsständer/-Halterung mit Spezialeffekten Schwarz Stahl 45 kg
adam hall SLTS017E Beleuchtungsständer/-Halterung mit Spezialeffekten Schwarz Stahl 45 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69459482
Hersteller:
     Adam Hall
Herst.-Nr.:
     SLTS017E
EAN/GTIN:
     4049521133015
Suchbegriffe:
Stativ Scheinwerfer
Stativ für Halogenstrahler
stativ scheinwerfer
Lichtstativ groß mit 28 mm TV-Zapfenaufnahme
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Maximales Lastgewicht
45 kg
Gewicht und Abmessungen
Maximale Länge
1410 mm
Maximale Höhe
3500 mm
Gewicht
7885 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,97*
€ 121,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,52*
€ 119,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,36*
€ 115,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,94*
€ 110,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,60*
€ 94,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.