Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oral-B Vitality 80301306 Elektrische Zahnbürste Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oral-B Vitality 80301306 Elektrische Zahnbürste Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Blau, Weiß
Oral-B Vitality 80301306 Elektrische Zahnbürste Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Blau, Weiß
Oral-B Vitality 80301306 Elektrische Zahnbürste Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Blau, Weiß
Oral-B Vitality 80301306 Elektrische Zahnbürste Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Blau, Weiß
Oral-B Vitality 80301306 Elektrische Zahnbürste Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Blau, Weiß
Oral-B Vitality 80301306 Elektrische Zahnbürste Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Blau, Weiß
Oral-B Vitality 80301306 Elektrische Zahnbürste Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Blau, Weiß
Oral-B Vitality 80301306 Elektrische Zahnbürste Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69404387
Hersteller:
     Oral-B
Herst.-Nr.:
     80301306
EAN/GTIN:
     4210201183181
Suchbegriffe:
Akku-Zahnbürste
Elektrische Zahnbürste
Elektrischezahnbürste
elektrische zahnbürste braun
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Erwachsener
Zahnbürstentyp
Rotierende-vibrierende Zahnbürste
Integrierter Timer
Ja
Zahnbürsten Modi
Tägliche Pflege
Produktfarbe
Blau, Weiß
Ursprungsland
Deutschland
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
132 mm
Höhe des Versandkartons
250 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
242.37 g
Verpackungsbreite
52 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungshöhe
242 mm
Paketgewicht
307.17 g
Technische Details
Griffanzahl
1
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Anzahl enthaltener Bürstenköpfe
1 Stück(e)
Ladegerät
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Wiederaufladbar
Ja
Weitere Suchbegriffe: akku zahnbürste, Elektrische Zahnbürsten, elektrische Zahnbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.