Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 97 21 215 B Crimpwerkzeug Schwarz, Blau, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex 97 21 215 B Crimpwerkzeug Schwarz, Blau, Rot
Knipex 97 21 215 B Crimpwerkzeug Schwarz, Blau, Rot
Knipex 97 21 215 B Crimpwerkzeug Schwarz, Blau, Rot
Knipex 97 21 215 B Crimpwerkzeug Schwarz, Blau, Rot
Knipex 97 21 215 B Crimpwerkzeug Schwarz, Blau, Rot
Knipex 97 21 215 B Crimpwerkzeug Schwarz, Blau, Rot
Knipex 97 21 215 B Crimpwerkzeug Schwarz, Blau, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69378118
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     9721215B
EAN/GTIN:
     4003773019695
Suchbegriffe:
BNC-Crimpzange
Cinchstecker-Crimpzange
Koaxcrimpzange
Koaxialkabel-Crimpzange
  • Zum Kabelschneiden, Abisolieren von Drähten und Crimpen von isolierten und unisolierten Kabelschuhen und Steckverbindern und offenen Steckverbindern - Mit Gewindelöchern zum Abschneiden von Cu- oder Ms-Gewindestiften mit M 2,6; M 3; M 3,5; M 4 und M 5 - Geschraubtes Gelenk für eine hohe Stabilität und gleichmäßigen Lauf - Spezialstahl, hochfest
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Crimpwerkzeug
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Rot
Material
Metall
Materiallgriff
Kunststoff
AWG Drahtstärke (mind.)
13
Drahtstärke AWG (max.)
20
Zertifizierung
CE
Verpackungsdaten
Paketgewicht
290 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
118 mm
Länge (mm)
230 mm
Höhe
54 mm
Gewicht
221 g
Die besten Konditionen aller 39 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.