Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 0 600 8B9 705 Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 0 600 8B9 705 Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Grün
Bosch 0 600 8B9 705 Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69344168
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 600 8B9 705
EAN/GTIN:
     3165140952620
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
16000 g
Merkmale
Typ
Schubrasenmäher
Maximale Rasenfläche
800 m²
Schneideweite
480 mm
Minimum Schnitthöhe
25 mm
Maximum Schnitthöhe
80 mm
Grasfangeinrichtung
Ja
Schneidesystem
Rotorblätter
Schneideabstand Anpassung
Ja
Anzahl der Höhenpostionen
7
Grasssammel-Volumen
50 l
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Produktfarbe
Grün
Zertifizierung
CE
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
36 V
Ladezeit
2 h
Batteriekapazität
4 Ah
Weitere Suchbegriffe: akkumäher bosch, akku mäher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 329,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,97*
€ 470,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,79*
€ 466,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,28*
€ 456,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,56*
€ 446,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,25*
€ 391,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.