Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless DS-OM55ND-FLOOR Halterung für Schilderdisplays 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless DS-OM55ND-FLOOR Halterung für Schilderdisplays 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Peerless DS-OM55ND-FLOOR Halterung für Schilderdisplays 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Peerless DS-OM55ND-FLOOR Halterung für Schilderdisplays 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69315368
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     DS-OM55ND-FLOOR
EAN/GTIN:
     735029330042
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die spezielle Boden- von Peerless-AV für die Samsung OMN-D-Serie ist die ideale Digital-Signage-Montagelösung für Schaufensteranwendungen. Mit dieser speziellen Halterung können Unternehmen eine Plattform für auffällige Inhalte erstellen, die mit Hilfe einer eleganten Befestigungslösung geliefert wird. Diese Halterung verfügt über eine Vielzahl von installationsfreundlichen Funktionen, einschließlich verdeckter Kabelführung für eine professionelle Erscheinung. Dies ist eine unglaublich vielseitige Lösung, die an eine Vielzahl von Einzelhandels- und unternehmerischen Anwendungen angepasst werden kann.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
2464 mm
Verpackungstiefe
178 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
32400 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Design
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Fester Bodenständer
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Gewicht und Abmessungen
Breite
793 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
2333 mm
Gewicht
29900 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
45.4 kg
Maximale Bildschirmgröße
55 Zoll
Befestigungstyp
Flur
Anzahl der Display unterstützt
1
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Montageset
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 546,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 623,47*
€ 741,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 601,47*
€ 715,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,80*
€ 687,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 565,52*
€ 672,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 546,57*
€ 650,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.