Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLIR Industrial Thermal Imaging Multimeter Schwarz Eingebaute Anzeige 160 x 120 Pixel TFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLIR Industrial Thermal Imaging Multimeter Schwarz Eingebaute Anzeige 160 x 120 Pixel TFT
FLIR Industrial Thermal Imaging Multimeter Schwarz Eingebaute Anzeige 160 x 120 Pixel TFT
FLIR Industrial Thermal Imaging Multimeter Schwarz Eingebaute Anzeige 160 x 120 Pixel TFT
FLIR Industrial Thermal Imaging Multimeter Schwarz Eingebaute Anzeige 160 x 120 Pixel TFT
FLIR Industrial Thermal Imaging Multimeter Schwarz Eingebaute Anzeige 160 x 120 Pixel TFT
FLIR Industrial Thermal Imaging Multimeter Schwarz Eingebaute Anzeige 160 x 120 Pixel TFT
FLIR Industrial Thermal Imaging Multimeter Schwarz Eingebaute Anzeige 160 x 120 Pixel TFT
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69179520
Hersteller:
     FLIR Systems
Herst.-Nr.:
     DM285
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Infrarotkamera
Das FLIR DM285 ist ein industrielles All-in-One-Digital-Multimeter und eine Wärmebildkamera von True RMS, die Ihnen genau zeigen können, wo sich ein Hotspot oder eine Temperaturanomalie befindet, um die Fehlerbehebung zu beschleunigen. Mit der Infrarot-geführten Messung (IGM ™), die von einer eingebauten 160 x 120 FLIR-Wärmebildkamera angetrieben wird, führen Sie die Messgeräte visuell zum genauen Ort eines Problems. Sie können Probleme schneller, sicherer und effizienter lokalisieren. Beide Multimeter eignen sich ideal zur Inspektion von industriell-elektrischen, mechanischen, HLK- / R- und elektronischen Systemen und können sowohl für Tischelektronik als auch im Feld verwendet werden. Der DM285 verfügt in einzigartiger Weise über Bluetooth®, das die drahtlose Datenübertragung ermöglicht, indem auf kompatiblen Mobilgeräten eine Verbindung zur FLIR Tools Mobile-App hergestellt wird. Der DM285 ist auch mit dem neuen FLIR InSite ™ Workflow-Management-Tool kompatibel, mit dem Sie effiziente Vermessungsrouten erstellen, genaue Dokumentationen pflegen, Informationen mit Kunden austauschen und Sofortberichte einreichen können. Kit-Inhalt - Multimeter FLIR DM285 - Thermoelement Typ K. - Silikon-Messleitungen - Alligatorsonden - 3x AA-Batterien - Aufbewahrung der Prüfleitung / Stativzubehör - weiche Tragetasche - kurze mehrsprachige Bedienungsanleitung (gedruckte Version) - Registrierungskarte für erweiterte Garantie
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
TFT
Bildschirmdiagonale
3 Zoll
Display-Auflösung
160 x 120 Pixel
Objektiv
Fester Fokus
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
49 mm
Gewicht
537 g
Verpackungsbreite
330 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
1150 g
Akku/Batterie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
12 h
Leistungen
Temperaturmessbereich
-10 - 150 °C
Sensorauflösung (Thermomodul)
160 x 120 Pixel
Horizontales Blickfeld
50 °
Vertikales Blickfeld
38 °
Standardpaletten
Grayscale inverted,Ironbow
Thermische Empfindlichkeit (NETD)
150 mK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 810,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 899,08*
€ 1.069,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 882,18*
€ 1.049,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 855,05*
€ 1.017,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 831,06*
€ 988,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 810,86*
€ 964,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.