Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal FR5030 Family Pro Access FR5030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal FR5030 Family Pro Access FR5030
Tefal FR5030 Family Pro Access FR5030
Tefal FR5030 Family Pro Access FR5030
Tefal FR5030 Family Pro Access FR5030
Tefal FR5030 Family Pro Access FR5030
Tefal FR5030 Family Pro Access FR5030
Tefal FR5030 Family Pro Access FR5030
Artikel-Nr.:
     CIDE0-68672588
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     FR503010
EAN/GTIN:
     3045386379750
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
friteuse tefal
friteuse
Noch nie war es so einfach, wie ein Profi zu frittieren!
Family Pro Access ist eine Semi-Pro-Fritteuse mit Kühlzonen-Technologie und einer hohen Leistung von 3000 W für schnelles Aufheizen. Mit ihrer Kapazität von 4L Öl können Sie bis zu 1 kg köstliche Pommes oder 1,3 kg Chicken Nuggets zubereiten, genau wie bei einem Profi. Das Produkt hat ein eingetauchtes Heizelement für schnelle und perfekte Ergebnisse. Seine Schüssel aus Emaille ist abnehmbar, so dass sie sehr einfach zu bedienen und zu reinigen ist. Family Pro Access kann vollständig demontiert werden und alle Elemente außer Heizelement und Deckel sind spülmaschinenfest. Sie können die Temperatur von 150°C bis 190°C individuell einstellen. Der Deckel kann während des Frittierens verwendet werden und ist mit einem permanenten Metallfilter ausgestattet. Mit Family Pro Access war es noch nie so einfach, wie ein Profi zu frittieren und professionelle Ergebnisse zu erzielen!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3300 g
Paketgewicht
4750 g
Leistungen
Produkttyp
Fritteuse
Friteusenkapazität
1.3 kg
Bratfunktion
Ja
Öl-Füllmenge
4 l
Filtertyp
Metall
Regelbare Temperatur
Ja
Temperatur (min)
150 °C
Temperatur (max)
190 °C
Filterung
Ja
Ursprungsland
China
Energie
Leistung
3000 W
Design
Bauart
Einzelbild
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Steuerung
Drehregler
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Geräteplatzierung
Eigenständig
Griff(e)
Ja
Abnehmbar, Scharnierdeckel
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Kältezone
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Weitere Suchbegriffe: friteuse 4 l
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,49*
€ 89,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,42*
€ 87,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,36*
€ 87,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,06*
€ 85,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,50*
€ 72,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.