Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit PRWP1S-D Kabelbinder Kabelbinder mit paralleler Einführung Nylon Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Panduit PRWP1S-D Kabelbinder Kabelbinder mit paralleler Einführung Nylon Weiß
Panduit PRWP1S-D Kabelbinder Kabelbinder mit paralleler Einführung Nylon Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-68140971
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PRWP1S-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
panduit polyethylen kabelbinder
kabelbinder
panduit kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
132 mm
Breite
4.8 mm
Dicke
1.3 mm
Merkmale
Typ
Kabelbinder mit paralleler Einführung
Material
Nylon
Produktfarbe
Weiß
Zugspannung (daN)
222
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,60*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,1232* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 97,47*
€ 115,9893
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 94,70*
€ 112,693
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 84,26*
€ 100,2694
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 73,43*
€ 87,3817
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 61,60*
€ 73,304
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.