Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing TVS 8-01 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axing TVS 8-01 Silber
Axing TVS 8-01 Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6811467
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     TVS00801
EAN/GTIN:
     7611682060089
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
BK-Hausverteilverstärker
  • 2-fach, 3-fach Verteilung - für kleine BK- und terrestrische Netze - TVS 21-00 zum Aufstecken auf Antennensteckdosen jeglicher Bauart
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Weitere Anschlüsse
1 x IEC-female 2 x IEC-male
Sonstige Funktionen
Frequenzband
0.047 - 0.826 GHz
Energiebedarf
230 V, 50 Hz
Abmessungen (BxTxH)
60 x 90 x 90 mm
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.5 W
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.