Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terratec ChargeAir Digitaler Wecker Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Terratec ChargeAir Digitaler Wecker Schwarz, Gelb
Terratec ChargeAir Digitaler Wecker Schwarz, Gelb
Terratec ChargeAir Digitaler Wecker Schwarz, Gelb
Terratec ChargeAir Digitaler Wecker Schwarz, Gelb
Terratec ChargeAir Digitaler Wecker Schwarz, Gelb
Terratec ChargeAir Digitaler Wecker Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-67795215
Hersteller:
     Terratec
Herst.-Nr.:
     286141
EAN/GTIN:
     4040895006349
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
TERRATEC ChargeAir clock!

Zeit für kabellose und komfortable Energie ist es mit der TERRATEC ChargeAir clock!. Als aufgeweckter Allrounder auf dem Nachttisch vereint er einen digitalen Wecker, eine LED-Lampe, minimalistisches Design und eine Induktions- ladeoberfläche. Mit bis zu 10 Watt lädt er Smartphones kabellos auf und erkennt je nach aufgelegtem Mobilgerät die passende Ladeleistung. Zusätzlich bietet der smarte Wecker einen USB-Ausgang zum kabelgebundenen Laden von Tablet, Smartphone und Co.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Ladeport
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Höhe
75 mm
Tiefe
100 mm
Gewicht
147 g
Bildschirm
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
93 mm
Verpackungshöhe
105 mm
Paketgewicht
220 g
Merkmale
Typ
Digitaler Wecker
Form
Rechteck
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
550 mm
Höhe des Versandkartons
500 mm
... > Uhren > Uhren > Wecker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.