Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 60.2536 Digitaler Wecker Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 60.2536 Digitaler Wecker Schwarz
TFA-Dostmann 60.2536 Digitaler Wecker Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-67578020
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.2536.01
EAN/GTIN:
     4009816029447
Suchbegriffe:
Digitalradio
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Mit dem Funk-Wecker von TFA sind Sie immer gut informiert und starten bestens in den Tag. Die Uhrzeit wird über das DCF77 Signal auf die Sekunde genau eingestellt und auch der Wechsel von Winter- auf Sommerzeit erfolgt automatisch. Vier verschiedene Alarmzeiten holen Sie garantiert immer zur richtigen Zeit aus dem Schlummer und die Snooze-Funktion ermöglicht ein sanftes Aufwachen. Darüber hinaus zeigt der Wecker den Wochentag und das Datum an. Das integrierte Thermometer misst die Raumtemperatur und sorgt für ein gutes Klima im Schlafzimmer. Für einen erholsamen Schlaf sollte die Temperatur nicht über 18°C, aber auch nicht unter 16°C liegen. Damit Sie das Display auch nachts problemlos ablesen können, verfügt der Wecker über eine dezente und sparsame LED-Hintergrundbeleuchtung, die sich bei Dunkelheit über einen Lichtsensor automatisch einschalten lässt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
92 mm
Höhe
32 mm
Tiefe
91 mm
Gewicht
129 g
Bildschirm
Display-Typ
LED
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Typ
Digitaler Wecker
Form
Quadratisch
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Zeitformat
12/24 h
Temperaturanzeige
Ja
Temperaturmessbereich
-10 - 50 °C
Automatische Zeiteinstellung
Ja
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Ein-/Ausschalter
Ja
Anzahl der Weckzeiten
4
Snooze Funktion
Ja
Thermometer
Ja
Datums-Anzeige
Ja
... > Uhren > Uhren > Wecker
Weitere Suchbegriffe: Wecker, tfa dostmann funkwecker, funkwecker
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.