Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledlenser MH3 Schwarz, Grau, Weiß Stirnband-Taschenlampe LED


Menge:  Box  
Produktinformationen
Ledlenser MH3 Schwarz, Grau, Weiß Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser MH3 Schwarz, Grau, Weiß Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser MH3 Schwarz, Grau, Weiß Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser MH3 Schwarz, Grau, Weiß Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser MH3 Schwarz, Grau, Weiß Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser MH3 Schwarz, Grau, Weiß Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser MH3 Schwarz, Grau, Weiß Stirnband-Taschenlampe LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-67497954
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     500948
EAN/GTIN:
     4058205012164
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Der neuen, ultraleichten Ledlenser MH3-Stirnlampe kann keiner was vormachen. Im Handumdrehen verwandelst du die MH3 in eine Mehrzweck-Lampe. Durch das innovative Mounting System kannst du die Lampe ganz einfach mit der Klammer am Lampenkopf an deinem Hemd oder Gürtel befestigen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer
35 h
Design
Taschenlampen Typ
Stirnband-Taschenlampe
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Weiß
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC), Polymethylmethacrylat (PMMA)
Stoßfest
Ja
Stoßfest bis zu
2 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Technische Details
Gewicht (ohne Batterie)
70 g
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Lichtleistung (min.)
20 lm
Lichtleistung (max.)
200 lm
Lichtstrahl-Entfernung (min.)
40 m
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
130 m
Lichtfarbe
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
70
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
92 g
Kopfdurchmesser
31 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 27,35*
€ 32,55
pro Box
ab 2 Boxen
€ 26,92*
€ 32,03
pro Box
ab 5 Boxen
€ 24,86*
€ 29,58
pro Box
ab 10 Boxen
€ 23,99*
€ 28,55
pro Box
ab 20 Boxen
€ 23,25*
€ 27,67
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 18,92*
€ 22,51
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.