Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Therm-a-Rest 10784 Sitzkissen Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Therm-a-Rest 10784 Sitzkissen Grün
Therm-a-Rest 10784 Sitzkissen Grün
Therm-a-Rest 10784 Sitzkissen Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-67497081
Hersteller:
     Therm-a-Rest
Herst.-Nr.:
     10784
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anglerkissen
Camping Sitzkissen
Campingkissen
Transportables Sitzkissen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
410 mm
Gewicht
110 g
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Merkmale
Produkttyp
Sitzkissen
Füllmaterial
Urethanschaum
Geeignet für
Universal
Abdeckungsmaterial
Polyester
Produktfarbe
Grün
Waschbar
Ja
Form
Rechteck
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Weitere Suchbegriffe: Gesäßkissen, Sitzkissen, gesäßkissen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.