Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maglite Taschenlampe schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maglite Taschenlampe schwarz
Maglite Taschenlampe schwarz
Maglite Taschenlampe schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6732011
Hersteller:
     MAG Instrument
Herst.-Nr.:
     M2A01L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Krypton-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AA
Design
Taschenlampen Typ
Hand-Blinklicht
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Wasserfest
Ja
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
146 mm
Tiefe
25.4 mm
Höhe
25.4 mm
Gewicht
107.16 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MAG Instrument
LM2A001
ab € 1,5836*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.