Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tascam DR-05X Diktiergerät Flash card Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tascam DR-05X Diktiergerät Flash card Schwarz
Tascam DR-05X Diktiergerät Flash card Schwarz
Tascam DR-05X Diktiergerät Flash card Schwarz
Tascam DR-05X Diktiergerät Flash card Schwarz
Tascam DR-05X Diktiergerät Flash card Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-67118658
Hersteller:
     Tascam
Herst.-Nr.:
     DR-05X
EAN/GTIN:
     4907034130726
Suchbegriffe:
Diktier-Gerät
Diktiergerät
digitales diktiergerät sd-card
diktier gerät
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB
USB-Stecker
Micro-USB B
Mikrofon-Eingang
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Ausgangsleistung
40 mW
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Blau
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
116 g
Breite
61 mm
Tiefe
26 mm
Höhe
141 mm
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Maximaler Eingangspegel
-4 dBV
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Lautsprecherleistung
0.3 W
Stativbefestigung
Ja
Bitrate
320000 Kbit/s
Mikrofon-Eingangsimpedanz
18000 Ohm
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Mikrofon-Typ
Omnidirektional
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave
Speichermedium
Unterstützte Medientypen
Flash card
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Kapazität des Eingebauten Speichers
128 GB
Akku/Batterie
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Audio
Maximum Aufnahmezeit
17.5 h
Eingebautes Mikrofon
Ja
Unterstützte Audioformate
MP3, WAV
Rauschverhältnis (SNR)
92 dB
Frequenzbereich
44100 - 96000 Hz
Weitere Suchbegriffe: diktiergerät digital
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,51*
€ 171,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,49*
€ 170,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,07*
€ 160,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,31*
€ 155,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,21*
€ 139,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.