Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-RAP-40302799 Herst.-Nr.: 40302799 EAN/GTIN: 3221633027999 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Substanz | Stange | | Produktfarbe | Transparent | | Anwendungsmethode | Dosierpistole | Gewicht und Abmessungen | Breite | 12 mm | | Länge (mm) | 190 mm | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 155 mm | | Verpackungstiefe | 200 mm | | Verpackungshöhe | 55 mm | | Paketgewicht | 1030 g | Leistungen | Anwendungstemperatur (min.) | 160 °C | | Anwendungstemperatur (max.) | 200 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2805 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 10,90* | € 15,96* | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 16,17* | € 19,59* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 15,22* | € 20,36* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 14,47* | € 20,40* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 15,35* | € 20,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Kilogramm (ab € 10,90* pro Kilogramm) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|