Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapid Klebesticks GENT-T glue 1000 g, universell


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Rapid Klebesticks GENT-T glue 1000 g, universell
Rapid Klebesticks GENT-T glue 1000 g, universell
Rapid Klebesticks GENT-T glue 1000 g, universell
Rapid Klebesticks GENT-T glue 1000 g, universell
Artikel-Nr.:
     5417S-163805
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     40302799
EAN/GTIN:
     3221633027999
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
Klebestick GEN-T glue

Transparent, Offenzeit: 20 Sek., universell einsetzbar, z. B. bei Arbeiten mit Holz, Kunststoff, Pappe etc. Pack à 1.000 g.
Durchmesser: 12 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Grundpreis:
Ja
Nägel Typ:
8 / 15
Heftklammern Typ:
53 / 6-14
Hersteller:
Isaberg Rapid
Weitere Suchbegriffe: Klebstoff Stangen, Schmelzklebe-Kerzen, Schmelzklebesticks, heißklebepatrone rapid, heißklebepatrone, Schmelzklebstoff, Rapid, Klebesticks, Klebeklötze, Heißklebepatronen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 10,95*
€ 15,99*
1 Tag
34
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 14,82*
€ 18,86*
6 Tage
29
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 15,27*
€ 20,33*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 14,43*
€ 20,37*
6 Tage
34
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 15,30*
€ 20,53*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,37*
€ 24,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,05*
€ 23,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,33*
€ 23,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,51*
€ 20,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,47*
€ 19,60
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,39*
€ 19,50
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,34*
€ 19,44
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,43*
€ 17,17
pro Packung
1 Packung enthält 1 Kilogramm (ab € 14,43* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.