Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebesticks universal transparent a250g Isaberg


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6QTZH-3221631073622
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     3221631073622
EAN/GTIN:
     3221631073622
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
3221631073622 Heißklebestick
- Universalkleber
- Kompatibel mit allen handelsüblichen 11 mm Klebepistolen
- Kurze Sticks für schnelles Wechseln von einem Klebertyp zum nächsten
- Lange Sticks für größere Flächen
- Für alle Arten von Klebungen
Lieferung: In Blisterpackung.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Ø:
12 mm
Gesamtlänge:
190 mm
Gewicht:
250 g
Inhalt:
14 Stück
GHS:
GHS02
Gefahrenhinweise:
H220 Extrem entzündbares Gas
Weitere Suchbegriffe: Klebstoff Stangen, Schmelzklebe-Kerzen, Schmelzklebesticks, heißklebepatrone rapid, heißklebepatrone, 3221631073622, Rapid®, Klebestick, Klebesticks, Heißklebestick, 12 mm, Universal, 28570435, 1648477, 28570434, Heißklebesticks, 28570433, Heißklebetechnik, 28569394, Befestigungstechnik, 1 Klebesticks universal transparent a250g Isaberg, Universalkleber, Kompatibel mit allen handelsüblichen 11 mm Klebepistolen, Kurze Sticks für schnelles Wechseln von einem Klebertyp zum nächsten, Lange Sticks für größere Flächen, Für alle Arten von Klebungen, Lieferung: In Blisterpackung, Klebestick für Heißklebepistolen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,38*
€ 8,05*
4 Tage
7
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,94*
€ 8,17*
8 Tage
16
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,52*
€ 8,95*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 6,50*
€ 8,95*
Lager 6QTZH
385
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 6,66*
€ 9,14*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,14*
€ 10,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,07*
€ 10,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,63*
€ 10,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,34*
€ 9,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,10*
€ 9,64
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,66*
€ 7,93
pro Packung
1 Packung enthält 250 Gramm (ab € 0,02664* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
24928000
ab € 9,38*
Zubehör
Rapid
5000326
ab € 59,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.