Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapid 40100533 Nägel Versenknagel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rapid 40100533 Nägel Versenknagel
Rapid 40100533 Nägel Versenknagel
Rapid 40100533 Nägel Versenknagel
Rapid 40100533 Nägel Versenknagel
Rapid 40100533 Nägel Versenknagel
Rapid 40100533 Nägel Versenknagel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-67088898
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     40100533
EAN/GTIN:
     3221631005333
Suchbegriffe:
Tackernägel
Versenknagel
tackernägel 20mm
tackernägel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Versenknagel
Material
Galvanisiertes Metall
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
20 mm
Durchmesser
8 mm
Verpackungsbreite
62 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
26 mm
Paketgewicht
890 g
Weitere Suchbegriffe: rapid tackernägel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.