Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Verpackungskennzeichnung
>
Versand-Etiketten
>
Frankieretiketten
>
Artikel
Avery 3430 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Weiß
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-67086052
Hersteller:
Avery
Herst.-Nr.:
3430
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Form
Rechteck
Klebetyp
Dauerhaft
Einfache Anwendung
Ja
... >
Formulare, Aufzeichnungen & Schreibpapier
>
Büro-Etiketten & Aufkleber
>
Selbstklebende Etiketten
Weitere Suchbegriffe:
Frankier-Etikett
,
Frankieretikett
,
Frankieretiketten
,
Frankierstreifen
,
Haft-Etiketten
,
Haftetiketten
,
Etiketten Papier
,
Papieretiketten
,
adress-etiketten avery
,
adressaufkleber
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 38,95*
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03012* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,95*
€ 46,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,31*
€ 45,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,53*
€ 43,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,42*
€ 40,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,89*
€ 37,95
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 31,37*
€ 37,33
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 31,04*
€ 36,94
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 30,51*
€ 36,31
pro Packung
ab 90 Packungen
€ 28,78*
€ 34,25
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Adressetiketten AVERY Zweckform 8017-300 DIN A4 Weiß 99.1 mm x 139 mm
Avery
8017-300
€ 29,12*
Ähnlich
Avery 3429 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Grau
Avery
3429
€ 25,33*
Ähnlich
Avery 3436 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Weiß
Avery
3436
€ 24,25*
Ähnlich
Avery 3439 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Weiß
Avery
3439
€ 20,05*
Ähnlich
Avery Frankier-Etiketten, weiß, 163 x 43 mm, permanent
Avery
3440
€ 22,02*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.