Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Verpackungskennzeichnung
>
Versand-Etiketten
>
Frankieretiketten
>
Artikel
Avery 3429 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Grau
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-67086051
Hersteller:
Avery
Herst.-Nr.:
3429
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Frankier-Etikett
Frankieretikett
Frankieretiketten
Frankierstreifen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Form
Rechteck
Klebetyp
Dauerhaft
Einfache Anwendung
Ja
... >
Formulare, Aufzeichnungen & Schreibpapier
>
Büro-Etiketten & Aufkleber
>
Selbstklebende Etiketten
Weitere Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
,
Haftetiketten
,
Etiketten Papier
,
Papieretiketten
,
frankieretiketten zweckform
,
etiketten papier
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 25,33*
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 21,79* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,33*
€ 30,14
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 25,27*
€ 30,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,79*
€ 25,93
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,27*
€ 24,12
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,21*
€ 22,86
pro Packung
ab 140 Packungen
€ 18,66*
€ 22,21
pro Packung
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Adressetiketten AVERY Zweckform 8017-300 DIN A4 Weiß 99.1 mm x 139 mm
Avery
8017-300
€ 29,12*
Ähnlich
Avery 3430 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Weiß
Avery
3430
€ 38,95*
Ähnlich
Avery Frankier-Etiketten, weiß, 163 x 43 mm, permanent
Avery
3440
€ 22,02*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.