Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Triangolo Nussknacker Zink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark Triangolo Nussknacker Zink
Westmark Triangolo Nussknacker Zink
Artikel-Nr.:
     CIDE0-67078229
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     16725560
EAN/GTIN:
     4004094167263
Suchbegriffe:
Nuss-Knacker
Nussknacker
Nussöffner
westmark nussknacker
Bei allen MONOPOL-Nussknackern verbirgt sich unter der eleganten und angenehm zu fühlenden Oberfläche ein wirklich starker Helfer. Klassisches Design und zuverlässige Funktionalität machen jeden unserer Nussknacker zu einem langjährigen Begleiter.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktdesign
Funktional
Produktfarbe
Zink
Material
Zink
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Tiefe
13 mm
Höhe
178 mm
Weitere Suchbegriffe: nussknacker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.