Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black Diamond Spot325 Olive Stirnband-Taschenlampe LED


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Black Diamond Spot325 Olive Stirnband-Taschenlampe LED
Black Diamond Spot325 Olive Stirnband-Taschenlampe LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-67078139
Hersteller:
     Black Diamond
Herst.-Nr.:
     BD6206413002ALL1
EAN/GTIN:
     793661402268
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Die Black Diamond Spot325 mit 325 Lumen ist ideal für Ausflüge im Morgengrauen, Zustiege in der Nacht oder einfach nur zum Klettern, bis die Sonne untergeht, geeignet. In ihrer überarbeiteten Version besitzt sie nun ein kleineres Gehäuse mit effizienterem Design. Die Spot325 wurde mit einem neuen, kompakten Gehäuse und schlankeren Profil versehen und bietet nun ein ergonomischeres Handling für mehr Komfort. Auch die Bedienbarkeit wurde mit einem zweiten Schalter verbessert, um den Linsenmodus leichter auswählen zu können. Der überarbeitete optische Wirkungsgrad sorgt nicht nur für helleres Licht und mehr Leuchtkraft, sondern schont auch die Batterielebensdauer, die nun mit einem Batterieleistungsmesser (3 LEDs) für sechs Einstellungen verfolgt werden kann. Die Spot325 bietet ausserdem Beleuchtung für den Nahbereich, z. B. beim Kochen, Lesen oder Sortieren von Ausrüstung und besitzt ein IPX8-zertifiziertes, wasserdichtes Gehäuse. Der Memory-Modus speichert die gewünschte Helligkeitseinstellung für das nächste Einschalten. Ein weiteres Plus der Spot325 ist die PowerTap-Technologie, mit der Helligkeitseinstellungen im Handumdrehen vorgenommen werden können.
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batterietyp
AAA
Batteriereichweite
8 h
Akku-/Batteriebetriebsdauer
60 h
Batterielebensdauer (Boost-Modus)
4 h
Design
Taschenlampen Typ
Stirnband-Taschenlampe
Produktfarbe
Olive
Wasserfest
Ja
Wasserdicht bis
1.1 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX8
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
3 Stück(e)
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl der Leistungsstufen
3
Lichtleistung
160 lm
Lichtleistung (min.)
6 lm
Lichtleistung (max.)
325 lm
Lichtstrahl-Entfernung (min.)
8 m
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
80, 60 m
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
86 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 28,52* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,11*
€ 47,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,71*
€ 46,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,05*
€ 42,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,17*
€ 41,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,89*
€ 40,33
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,52*
€ 33,94
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.