Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 62919 Kabeladapter RS-232 RS-485 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 62919 Kabeladapter RS-232 RS-485 Schwarz
DeLOCK 62919 Kabeladapter RS-232 RS-485 Schwarz
DeLOCK 62919 Kabeladapter RS-232 RS-485 Schwarz
DeLOCK 62919 Kabeladapter RS-232 RS-485 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-67078053
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62919
EAN/GTIN:
     4043619629190
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Dieser RS-232 zu RS-485 Konverter von Delock eignet sich für alle seriellen Geräte z. B. an Maschinensteuerungen, Feldbussystemen, Messgeräten, Computern, Druckern etc. Der Konverter kann als Kupplung direkt zwischen den DB9 Anschlüssen ohne eine zusätzliche Spannungsversorgung verwendet werden.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Datenübertragungsrate
0.0001152 Gbit/s
Flusskontrolle Typ
DTR/DSR, RTS/CTS
Druckanstiegsschutz
Ja
Ursprungsland
China
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
RS-232
Anschluss 2
RS-485
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
33 mm
Tiefe
63 mm
Höhe
17 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.