Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark 14702270 Fleischwolfzubehör Cookie-Anhang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark 14702270 Fleischwolfzubehör Cookie-Anhang
Westmark 14702270 Fleischwolfzubehör Cookie-Anhang
Westmark 14702270 Fleischwolfzubehör Cookie-Anhang
Artikel-Nr.:
     CIDE0-67077991
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     14702270
EAN/GTIN:
     4004094147074
Suchbegriffe:
Spritzgebäck-Vorsatz Fleischwolf
spritzgebäck vorsatz fleischwolf
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Cookie-Anhang
Produktfarbe
Edelstahl
Spülmaschinenbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
137 mm
Tiefe
57 mm
Höhe
13 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.