Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black Diamond Storm375 Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Black Diamond Storm375 Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Black Diamond Storm375 Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-67077942
Hersteller:
     Black Diamond
Herst.-Nr.:
     BD6206400002ALL1
EAN/GTIN:
     793661402176
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Die Storm375 wurde mit 375 Lumen für epische Abenteuer entworfen und besitzt ein robustes wasser- und staubdichtes Gehäuse. Mit einem neuen, kompakten Gehäuse besitzt die Storm375 nun eine ergonomischere Form. Der Bedienung wurde nun eine zweite Taste für eine erleichterte Auswahl der Modi hinzugefügt. Zudem sorgt der überarbeitete optische Wirkungsgrad nicht nur für helleres Licht, sondern schont auch die Batterielebensdauer, die nun mit einem Batterieleistungsmesser (3 LEDs) für sechs Einstellungen verfolgt werden kann. Die Storm375 verfügt ausserdem über drei verschiedene Nachtsichtmodi sowie weisses Licht für den Nahbereich, z. B. zum Sortieren von Ausrüstung für die letzte Seillänge. Der Memory-Modus speichert die gewünschte Helligkeitseinstellung für das nächste Einschalten. Die PowerTap-Technologie der Storm375 ermöglicht eine noch schnellere Helligkeitseinstellung per Fingertippen an das berührungssensitive Gehäuse.
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Akku-/Batterietyp
AAA
Batteriereichweite
10 h
Akku-/Batteriebetriebsdauer
150 h
Batterielebensdauer (Boost-Modus)
5 h
Design
Taschenlampen Typ
Stirnband-Taschenlampe
Produktfarbe
Schwarz
Wasserfest
Ja
Wasserdicht bis
1 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl der Leistungsstufen
3
Lichtleistung
160 lm
Lichtleistung (min.)
8 lm
Lichtleistung (max.)
375 lm
Lichtstrahl-Entfernung (min.)
9 m
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
100 m
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
120 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 38,61* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,49*
€ 62,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,21*
€ 60,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,36*
€ 57,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,83*
€ 55,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,88*
€ 53,41
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,61*
€ 45,95
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.