| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-67064331 Herst.-Nr.: 74618.00 EAN/GTIN: 7611722104407 |
| |
|
| | |
| Couvert C5, 229 x 162 mm, assortiert, Haftklebung, Papier, 100 g/m2, 20 Stück Briefumschlag Elco Color. Format des Couverts: C5. Grösse (B x H): 229 x 162 mm. Farbe vom Kuvert: 5 Farben gemischt. Ausführung: Haftklebung. Papierqualität: 100 g/m2. Garantie 5 Jahre. Inhalt: 5x4 Stück. FSC. Weitere Informationen: Merkmale | Umschlagsformat (ISO 269) | C5 (162 x 229 mm) | | Produktfarbe | Blau, Grün, Orange, Rot, Gelb | | Material | Papier |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C5, C5 Briefumschlag, Doppelkarte, Faltkarten, briefumschlag c5 blau haftklebend, briefumschlag c5, briefumschlag c5 blau |
| | |
| |