Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SwissVoice Xtra 1110 Analoges Telefon Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SwissVoice Xtra 1110 Analoges Telefon Weiß
SwissVoice Xtra 1110 Analoges Telefon Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66996387
Hersteller:
     Swissvoice
Herst.-Nr.:
     ATL1418644
EAN/GTIN:
     3700601418644
Suchbegriffe:
Analog Telefon
Großtastentelefon
Seniorentelefon
Notrufsender
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Headset
RJ-11
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
RJ-11-Stecker
Ja
Telefoneigenschaften
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonbuch Kapazität
8 Eintragungen
Gewicht und Abmessungen
Breite
217 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
82 mm
Gewicht
820 g
Leistungen
Typ
Analoges Telefon
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Anzahl Melodien
1
Anzahl der Rufton-Lautstärken
2
Anzahl der Mobilteil-Lautstärkestufen
4
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
1
Analoges Kabel
Ja
Design
Befestigungstyp
Decke / Schreibtisch
Produktfarbe
Weiß
Seniorentelefon
Ja
Große Knöpfe
Ja
Beleuchtete Tasten
Ja
Management-Funktionen
Lautstärkeregler
Tasten
Personifizierung
Icons
Geeignet für Hörgeräte
Ja
Programmierbare Schnelltasten
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 38,86*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.