Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flirt by R&B DOPPIO Müslischüssel 0,52 l Rund Porzellan Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flirt by R&B DOPPIO Müslischüssel 0,52 l Rund Porzellan Rot
Flirt by R&B DOPPIO Müslischüssel 0,52 l Rund Porzellan Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66670168
Hersteller:
     Ritzenhoff & Breker
Herst.-Nr.:
     515.572
EAN/GTIN:
     4006344515572
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Müsli-Schale
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
140 mm
Höhe
80 mm
Merkmale
Produkttyp
Müslischüssel
Form
Rund
Material
Porzellan
Produktfarbe
Rot
Volumen (l)
0.52 l
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.