Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flirt by R&B DOPPIO Tasse Rot Kaffee


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flirt by R&B DOPPIO Tasse Rot Kaffee
Flirt by R&B DOPPIO Tasse Rot Kaffee
Flirt by R&B DOPPIO Tasse Rot Kaffee
Flirt by R&B DOPPIO Tasse Rot Kaffee
Flirt by R&B DOPPIO Tasse Rot Kaffee
Flirt by R&B DOPPIO Tasse Rot Kaffee
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66670156
Hersteller:
     Ritzenhoff & Breker
Herst.-Nr.:
     515.534
EAN/GTIN:
     4006344515534
Suchbegriffe:
Kaffee-Becher
Kaffee-Pott
Kaffeebecher
Kaffeepot
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
100 mm
Durchmesser
80 mm
Merkmale
Volumen (l)
0.32 l
Produktfarbe
Rot
Material
Porzellan
Zweck
Kaffee
Tassengriff
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.