Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müller-Licht 300033 Halogenlampe 33 W Warmweiß G9 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müller-Licht 300033 Halogenlampe 33 W Warmweiß G9 G
Müller-Licht 300033 Halogenlampe 33 W Warmweiß G9 G
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66665169
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     300033
EAN/GTIN:
     4018412322425
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe
HV-Halogenlampen
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen
Neben der herkömmlichen Glühlampe gehören Halogenlampen seit Jahrzehnten zur Standardbeleuchtung in Haushalten. Durch ihr warmweißes Licht, eine längere Lebensdauer, eine sehr gute Farbwiedergabe sowie eine vollständige Dimmbarkeit eignen sich Halogenlampen als Alternative zu herkömmlichen Glühlampen.

Profitieren Sie von unserer großen Produktvielfalt preisgünstiger Qualitätsprodukte, die nahezu unbegrenzte Anwendungsmöglichkeiten im Wohn- und Außenbereich bieten.
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
33 W
Fassungs-/Sockeltyp
G9
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
2000 h
Lichtleistung
460 lm
Lichtfarbe
Warmweiß
Oberflächentyp
klar
Dimmbar
Ja
Farbtemperatur
2900 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
100
Leistungsfaktor
1
Anzahl der Schaltzyklen
8000
Lichtstromstabilitätsfaktor
85 %
Lampenstrom
143 mA
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
1 s
Beleuchtungseffizienz
12.576 lm/W
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
33 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3 g
Höhe
45 mm
Breite
14 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.