Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müller-Licht 300039 Halogenlampe 35 W Warmweiß G4 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müller-Licht 300039 Halogenlampe 35 W Warmweiß G4 G
Müller-Licht 300039 Halogenlampe 35 W Warmweiß G4 G
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66664279
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     300039
EAN/GTIN:
     4018412322609
Suchbegriffe:
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4
Neben der herkömmlichen Glühlampe gehören Halogenlampen seit Jahrzehnten zur Standardbeleuchtung in Haushalten. Durch ihr warmweißes Licht, eine längere Lebensdauer, eine sehr gute Farbwiedergabe sowie eine vollständige Dimmbarkeit eignen sich Halogenlampen als Alternative zu herkömmlichen Glühlampen.

Profitieren Sie von unserer großen Produktvielfalt preisgünstiger Qualitätsprodukte, die nahezu unbegrenzte Anwendungsmöglichkeiten im Wohn- und Außenbereich bieten.
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
35 W
Fassungs-/Sockeltyp
G4
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
3000 h
Lichtleistung
520 lm
Lichtfarbe
Warmweiß
Dimmbar
Ja
Farbtemperatur
2900 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
100
Anzahl der Schaltzyklen
12000
Lichtstromstabilitätsfaktor
85 %
Lampenstrom
2917 mA
Beleuchtungseffizienz
14.86 lm/W
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
37 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
12 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
11 mm
Gewicht
1 g
Höhe
40 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.