Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 797.17 Bodenleuchte LED 8,5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 797.17 Bodenleuchte LED 8,5 W
Paulmann 797.17 Bodenleuchte LED 8,5 W
Paulmann 797.17 Bodenleuchte LED 8,5 W
Paulmann 797.17 Bodenleuchte LED 8,5 W
Paulmann 797.17 Bodenleuchte LED 8,5 W
Paulmann 797.17 Bodenleuchte LED 8,5 W
Paulmann 797.17 Bodenleuchte LED 8,5 W
Paulmann 797.17 Bodenleuchte LED 8,5 W
Paulmann 797.17 Bodenleuchte LED 8,5 W
Paulmann 797.17 Bodenleuchte LED 8,5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66635314
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     79717
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
Moderne Technik und elegantes Design vereint die Aldan Stehleuchte. Durch ihre Höhenverstellbarkeit, den schwenkbaren Kopf und einen drehbaren Fuß sorgt sie neben dem Sofa oder Sessel für optimales Leselicht.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Dimmer
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Sonstige Funktionen
Touch-Dimmer am Produkt
Ja
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
Stromstecker-Typ
Typ C
AC Eingangsspannung
230 V
Lampen
Gesamtleistung
8.5 W
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
8.5 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Lichtleistung
880 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Design
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
275 mm
Höhe (min)
1120 mm
Höhe (max)
1570 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,45*
€ 205,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,16*
€ 202,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,64*
€ 189,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,41*
€ 186,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,91*
€ 166,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.